ON Semiconductor 降圧 スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47716875 品番LM2575TV-012G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ONSemiconductor.バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード/電圧モードDC-DCコンバータです。 幅(mm)4.572 出力電圧(V)12 入力電圧(V)4.75〜40 出力電流(A)1 出力方式固定 出力点数1 機能【レギュレータ】バックコントローラ ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-220 実装タイプスルーホール スイッチングレギュレータあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする