ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 降圧 スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
47716909
品番
CS51031YDR8G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DC-DCコントローラ、ONSemiconductor.電力変換回路用の電流モード/電圧モードDC-DCコントローラです。
出力電流(A)
1
出力点数
表面実装
機能
【レギュレータ】バックコントローラ
ピン数(ピン)
1
パッケージ
8
スイッチング周波数(kHz)
240