仕様【スイッチングレギュレータ】あり、スイッチングレギュレータ、ステップアップ/ステップダウンDC-DCコンバータ、ONSemiconductor
寸法(mm)5×4×1.5
高さ(mm)1.5
出力電流(A)1.5
出力方式可変
出力点数1
機能【レギュレータ】ブースト/バックコントローラ、反転
ピン数(ピン)8
動作温度(℃)70
効率70%、82%、86%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
スイッチング周波数(kHz)150
ロードレギュレーション5mV、10mV
ラインレギュレーション3mV、8mV