ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
整流用ブリッジダイオード GBPC-Wシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
47718038
品番
GBPC2501W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ピーク平均順方向電流(A)
25
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
300
長さ(mm)
29
寸法(mm)
29×29×11.23
ピン数(ピン)
4
ダイオード
シリコンジャンクション
動作温度(℃)
-55〜150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
ブリッジタイプ
単相