ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
整流用ブリッジダイオード GBPC-Wシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47718065
品番
GBPC2504W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ピーク平均順方向電流(A)
25
ピーク逆繰返し電圧(V)
400
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
300
長さ(mm)
29
寸法(mm)
29×29×11.23
ピン数(ピン)
4
ダイオード
シリコンジャンクション
動作温度(℃)
-55〜150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
ブリッジタイプ
単相