ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
47718713
品番
MC78M05CDTX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リニア電圧レギュレータ、FairchildSemiconductor.信頼性の高い電圧レギュレータ固定出力電圧低ダイナミック出力インピーダンス高速ターンオン応答広い動作温度範囲熱シャットダウンを備えた保護機能
幅(mm)
6.7
出力電圧(V)
5
入力電圧(V)
35V
出力方式
固定
出力点数
1
出力電流(mA)
500
ピン数(ピン)
3
極性
正
動作温度範囲(℃)
0〜125
パッケージ
DPAK
実装タイプ
表面実装