仕様過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500W、SMCJシリーズ、FairchildSemiconductor.ガラス不動態化ジャンクションピークパルス電力容量1500W優れたクランプ機能低インクリメンタルサージ抵抗高速な応答時間UL認定#E258596難燃性等級UL94V-0ピン数(ピン)2動作温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AB(SMC)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)12最大クランピング電圧(V)19.9最小ブレークダウン電圧(V)13.3ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)75.3テスト電流(mA)1方向性タイプ相方向