ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 単方向 ESD保護アレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47722177
品番
NSP4201MR6T1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ESD保護】あり
幅(mm)
1.7
ピン数(ピン)
6
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
-40〜125
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大クランピング電圧(V)
12
最小ブレークダウン電圧(V)
6
ピークパルスパワー消費(W)
500W
最大ピークパルス電流(A)
25