ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 単方向 ESD保護アレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47722186
品番
NSP4201MR6T1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1.7
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜125
パッケージ
TSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大クランピング電圧(V)
12
最小ブレークダウン電圧(V)
6
ピークパルスパワー消費(W)
500
最大ピークパルス電流(A)
25
方向性タイプ
単方向
ESD保護
あり