ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 単方向 ESD保護ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47722238
品番
NSPM5131MUTBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
2
ピン数(ピン)
6
動作温度範囲(℃)
-55〜125
パッケージ
UDFN
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大クランピング電圧(V)
21.5
最小ブレークダウン電圧(V)
13.6
最大ピークパルス電流(A)
100
方向性タイプ
単方向
ESD保護
あり