nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 16V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
仕様
ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors
注文コード
47724033
品番
BZX84-B16,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors
長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×1.4×1.1
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(mW)
250
標準電圧温度係数(mV/K)
12.4
最大逆漏れ電流(nA)
50
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
2