nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 18V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(100個)
注文コード
47724435
品番
BZX585-C18,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード300mW、BZX585シリーズ、Nexperia.ツェナー電圧公差2%(BZX585-B)、5%(BZX585-C)表面実装ケースSOD-523
長さ(mm)
1.25
幅(mm)
0.85
ピン数(ピン)
2
パッケージ
SOD-523
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
300
最大逆漏れ電流(nA)
50
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5%
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
45
ツェナー電圧(V)
18