ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(8000個)
動作温度(℃)
-65〜150
注文コード
47724828
品番
NSPM2052MUT5G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・動作温度範囲・内容量
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ESD保護】あり
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
-65〜150
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
UDFN
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
5
最大クランピング電圧(V)
9
最小ブレークダウン電圧(V)
5.1
最大ピークパルス電流(A)
120
最大逆漏れ電流(nA)
100