ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
入力電圧(V)
30
注文コード
47725309
品番
LP2950ACDT-5RKG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・入力電圧・内容量
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120mA、ONSemiconductor
高さ(mm)
7.49
出力電圧(V)
4.92〜5.07
入力電圧(V)
30
出力方式
固定
出力電流(mA)
100
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜125
パッケージ
DPAK
実装タイプ
表面実装