nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 27V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
実装タイプ
表面実装
ツェナータイプ
汎用
注文コード
47725835
品番
BZB84-B27,215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・ツェナータイプ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
最大パワー消費(mW)
300(総消費電力)、40W(非繰り返しピーク逆消費電力)
パッケージ
SOT-23、TO-236AB
ツェナータイプ
汎用
ツェナー電圧許容性(%)
±2
ピン数(ピン)
3
テスト電流(mA)
2
長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×1.4×1
最大逆漏れ電流(μA)
0.05
実装タイプ
表面実装
ツェナー電圧(V)
27
規格
AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)
対応