nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 27V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
ツェナータイプ
汎用
注文コード
47725975
品番
TDZ27J,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・ツェナータイプ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
パッケージ
SOD-323F
ツェナータイプ
汎用
ツェナー電圧許容性(%)
2
ピン数(ピン)
2
テスト電流(mA)
5
長さ(mm)
1.8
寸法(mm)
1.8×1.35×0.8
動作温度(℃)
-55
最大パワー消費(W)
40
最大逆漏れ電流(nA)
50
仕様
ツェナーダイオード500mW、TDZxJシリーズ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応