ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
150
入力電圧(V)
1.6〜5.5
注文コード
47726088
品番
NCP140AMXD300TCG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・入力電圧・内容量
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、150mA、3.0〜3.5V、ONSemiconductor
幅(mm)
1
出力電圧(V)
3
入力電圧(V)
1.6〜5.5
出力方式
固定
精度(%)
±1
出力電流(mA)
150
動作温度(℃)
150
パッケージ
XDFN
実装タイプ
表面実装
静止電流(μA)
75