nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 3.3V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47726273
品番
BZX84-C3V3,215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
動作温度・実装タイプ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors
長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×1.4×1
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23(TO-236AB)
実装タイプ
表面実装
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
5
最大パワー消費(mW)
250
標準電圧温度係数(mV/K)
- 2.4
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
95
ツェナー電圧(V)
3.3