nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 3.9V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
47727113
品番
BZB984-C3V9,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
コモンアノード
最大パワー消費(mW)
425
パッケージ
SOT-663
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
ピン数(ピン)
3
テスト電流(mA)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
90
最大逆漏れ電流(μA)
3
長さ(mm)
1.7
寸法(mm)
1.7×1.3×0.6
幅(mm)
1.3
仕様
ツェナーダイオード425mW、BZB984シリーズ、Nexperia
実装タイプ
表面実装