nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 33V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
注文コード
47727759
品番
BZX384-B33,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
実装タイプ・ツェナータイプ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.8
寸法(mm)
1.8×1.35×1.1
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SC-76・SOD-323
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
300(総消費電力)・40W(ピーク逆消費電力)
順方向電流(mA)
250
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2