BZX585-C36F Nexperia ツェナーダイオード 36V nexperia 47727935

Nexperia ツェナーダイオード 36V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード47727935 品番BZX585-C36F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1.25 寸法(mm)1.25×0.85×.065 高さ(mm)0.065 ピン数(ピン)2 パッケージSOD-523 実装タイプ表面実装 テスト電流(mA)2 最大逆漏れ電流(μA)0.05 最大パワー消費(mW)300(総消費電力)、40W(非繰り返しピーク逆消費電力) ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)±5 ツェナー電圧(V)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする