nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 39V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
47728276
品番
BZX84-B39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ダイオード
シングル
パッケージ
SOT-23(TO-236AB)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
2
ピン数(ピン)
3
テスト電流(mA)
2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
130
最大逆漏れ電流(nA)
50
長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×1.4×1.1
動作温度(℃)
150
仕様
ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors
実装タイプ
表面実装
最大パワー消費(mW)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応