nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 3V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
仕様
ツェナーダイオード500mW、BZX79シリーズ、Nexperia
注文コード
47728416
品番
BZX79-C3V0,133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード500mW、BZX79シリーズ、Nexperia
長さ(mm)
4.25
寸法(mm)
1.85(Dia.)×4.25
直径(Φmm)
1.85
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
パッケージ
SOD27(DO-35)
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
500
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2・±5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
600@1mA