nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 4.7V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
47729116
品番
BZX84-C4V7,235
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×1.4×1.1
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
順電圧(V)
0.9
パッケージ
TO-236AB
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
3
最大パワー消費(mW)
250
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±5