nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 5.1V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
-65
仕様
ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors
注文コード
47729999
品番
BZX84-C5V1,215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(mW)
250
パッケージ
SOT-23(TO-236AB)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
ピン数(ピン)
3
テスト電流(mA)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
60
長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×1.4×1
仕様
ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors
最大逆漏れ電流(μA)
2
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応