nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 5.1V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1リール(10個)
仕様
ツェナーダイオード300mW、BZX384シリーズ、Nexperia.ツェナー電圧公差2%(BZX384-B)、約5%(BZX384-C)表面実装ケースSOD-323(SC-76)
注文コード
47730139
品番
BZX384-B5V1,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(mW)
300
パッケージ
SOD-323
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
2
ピン数(ピン)
2
テスト電流(mA)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
60
長さ(mm)
1.8
寸法(mm)
1.8×1.35×1.05
仕様
ツェナーダイオード300mW、BZX384シリーズ、Nexperia.ツェナー電圧公差2%(BZX384-B)、約5%(BZX384-C)表面実装ケースSOD-323(SC-76)
最大逆漏れ電流(μA)
2
幅(mm)
1.35
RoHS指令(10物質対応)
対応