nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 5.6V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
ツェナーダイオード425mW、BZB984シリーズ、Nexperia
動作温度(℃)
-65
注文コード
47730857
品番
BZB984-C5V6,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・動作温度・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
コモンアノード
最大パワー消費(mW)
425
パッケージ
SOT-663
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
ピン数(ピン)
3
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
1
長さ(mm)
1.7
寸法(mm)
1.7×1.3×0.6
動作温度(℃)
-65
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
40
仕様
ツェナーダイオード425mW、BZB984シリーズ、Nexperia
実装タイプ
表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応