ダイオードシングル
最大パワー消費(mW)400
パッケージSOD-323
ツェナータイプ電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)2
ピン数(ピン)2
テスト電流(mA)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)40
長さ(mm)1.8
寸法(mm)1.8×1.35×1.05
動作温度(℃)150
仕様ツェナーダイオード400mW、PDZ-Bシリーズ、Nexperia.小型プラスチック製SMDSOD-323(SC-76)パッケージに収納された低電力の汎用電圧レギュレータダイオード
実装タイプ表面実装
最大逆漏れ電流(nA)500
RoHS指令(10物質対応)対応