ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 電圧監視スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47732774
品番
FSCQ0965RTYDTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(Ω)
【スイッチオン】1
出力点数
1
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
TO-220F
ピン数(ピン)
5
長さ(mm)
10.16
幅(mm)
4.7
高さ(mm)
9.19
動作温度範囲(℃)
-25〜85
仕様
フライバック/フォワードPWMコントローラ、FairchildSemiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応