nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 8.2V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
仕様
ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors
注文コード
47732887
品番
BZX84-B8V2,215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors
長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×1.4×1.1
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(mW)
250
標準電圧温度係数(mV/K)
4.6
最大逆漏れ電流(nA)
700
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
2