ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 電圧監視スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47732993
品番
FPF2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(Ω)
【スイッチオン】0.16
出力点数
1
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOT-23
ピン数(ピン)
5
長さ(mm)
3
幅(mm)
1.7
高さ(mm)
1.3
動作温度範囲(℃)
-40〜85
仕様
高性能電流制限ロードスイッチ、FairchildSemiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応