nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 8V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47733149
品番
PDZ8.2B,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.8
幅(mm)
1.35
寸法(mm)
1.8×1.35×1.05
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SC-76、SOD-323
実装タイプ
表面実装
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
400
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2
ツェナー電圧(V)
8