nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 9.28V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
47733483
品番
BZV55-B9V1,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.7
寸法(mm)
1.6Dia.×3.7
直径(Φmm)
1.6
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-80C
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
500
最大逆漏れ電流(nA)
500
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
15