nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル NPN + PNP トランジスタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
45
注文コード
47733788
品番
BC847BVN,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
最大コレクタ-エミッタ間電圧・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアルNPN/PNPトランジスタ、Nexperia
長さ(mm)
1.7
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SSMini
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
45
最大パワー消費(mW)
200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
50
トランジスタ構成
絶縁型
最大DCコレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPNPNP
最小DC電流ゲイン
200
最大動作周波数(MHz)
100