nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル NPN + PNP 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
トランジスタタイプ
NPNPNP
注文コード
47734104
品番
PBLS1503Y,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トランジスタタイプ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
15、50
入力抵抗
10kΩ
実装タイプ
表面実装
パッケージ
UMT
ピン数(ピン)
6
仕様
低電圧飽和(BISS)トランジスタロードスイッチ、Nexperia
抵抗比
1
動作温度(℃)
150
トランジスタタイプ
NPNPNP
最大連続コレクタ電流(mA)
500
最小DC電流ゲイン
30
トランジスタ構成
NP負荷スイッチ
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応