ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 統合型 ロードスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47734515
品番
NCP4545IMNTWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
負荷スイッチ、ONSemiconductor
長さ(mm)
3
幅(mm)
3
高さ(mm)
0.95
電圧(V)
3〜5.5
ピン数(ピン)
18
動作温度範囲(℃)
0〜70
パッケージ
QFN
実装タイプ
表面実装
スイッチオン抵抗(mΩ)
7
パワーレーティング(W)
1.98
出力数
1
電源スイッチの種類
制御負荷スイッチ