nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル NPN + PNP 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
トランジスタタイプ
NPNPNP
注文コード
47734603
品番
PUMD16,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トランジスタタイプ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
入力抵抗
22kΩ
実装タイプ
表面実装
パッケージ
UMT
ピン数(ピン)
6
仕様
デュアル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、Nexperia
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
抵抗比
0.47
動作温度(℃)
-65
トランジスタタイプ
NPNPNP
最大連続コレクタ電流(mA)
100
最小DC電流ゲイン
80
トランジスタ構成
絶縁型
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応