Nexperia デュアル NPN + PNP 抵抗内蔵トランジスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) トランジスタタイプNPNPNP 注文コード47734664 品番PUMD2,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はトランジスタタイプ・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
1チップ当たりのエレメント数2 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50 入力抵抗22kΩ 実装タイプ表面実装 パッケージUMT ピン数(ピン)6 仕様デュアル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、Nexperia 最大エミッタ-ベース間電圧(V)10 抵抗比1 トランジスタタイプNPNPNP 最大連続コレクタ電流(mA)100 最小DC電流ゲイン60 トランジスタ構成絶縁型 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.15 寸法(mm)2.2×1.35×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする