nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル NPN + PNP 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
トランジスタタイプ
NPNPNP
注文コード
47734883
品番
PUMD12,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
トランジスタタイプ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
入力抵抗
47kΩ
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOT
ピン数(ピン)
6
最大パワー消費(mW)
200(トランジスタあたり)、300(デバイスあたり)
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(mV)
150
抵抗比
1
構成
デュアル
動作温度(℃)
-65
トランジスタタイプ
NPNPNP
最大連続コレクタ電流(mA)
100
最小DC電流ゲイン
80
RoHS指令(10物質対応)
対応