nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル NPN トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47735468
品番
BC846DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
汎用NPNトランジスタ、Nexperia
ピン数(ピン)
6
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT457(SC74)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
65
最大パワー消費(mW)
380
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
80
トランジスタ構成
絶縁型
最大DCコレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
200
最大動作周波数(MHz)
100