ON Semiconductor 同期整流器コントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47735574 品番NCP43080DDR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様AC-DCオフラインコントローラ、NCP/NCVシリーズ、ONSemiconductor.2次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック/フォワードPWMコントローラです。 幅(mm)5 高さ(mm)1.5 寸法5×4×1.5mm 出力電圧(V)(最大)10.5 入力電圧(V)(最大)25 出力電流(A)-4・8(最大) 出力点数1 コントロール同期整流器コントローラ ピン数(ピン)8 動作温度(℃)125 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 スイッチング周波数(kHz)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする