nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル NPN 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
パッケージ
SOT
注文コード
47735784
品番
PUMH1,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
パッケージ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
構成
デュアル
ピン数(ピン)
6
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力抵抗
22kΩ
パッケージ
SOT
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大パワー消費(mW)
200(トランジスタあたり)、300(デバイスあたり)
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(mV)
150
抵抗比
1
最大連続コレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
60