nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル NPN 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
パッケージ
SOT457(SC74)
注文コード
47736028
品番
PIMN31,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、Nexperia
幅(mm)
1.7
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力抵抗
1KΩ
パッケージ
SOT457(SC74)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大パワー消費(mW)
420
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
抵抗比
0.1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.3
最大連続コレクタ電流(mA)
500
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
70