BSS138BKS,115 Nexperia デュアル Nチャンネル トレンチ型 MOSFET nexperia 47736283

Nexperia デュアル Nチャンネル トレンチ型 MOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード47736283 品番BSS138BKS,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様【カテゴリー】トレンチMOSFET ピン数(ピン)6 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(mW)990 標準ターンオン遅延時間(ns)5 チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(mA)320 最大ドレイン-ソース間電圧(V)60 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)6.5 最大ゲートしきい値電圧(V)1.6 最小ゲートしきい値電圧(V)0.48 最大ゲート-ソース間電圧(V)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする