nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
47736326
品番
PHKD6N02LT,518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
10.9
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
20
最大ゲートしきい値電圧(V)
1.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-12・12
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
8
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(W)
4.17
動作温度(℃)
-55
仕様
【カテゴリー】パワーMOSFET、デュアルNチャンネルMOSFET、Nexperia