仕様小信号PNPトランジスタ、Nexperia
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSSMini
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45
最大パワー消費(mW)200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.4
最大コレクタ-ベース間電圧(V)50
トランジスタ構成絶縁型
最大DCコレクタ電流(mA)100
トランジスタタイプPNP
最小DC電流ゲイン200
最大動作周波数(MHz)100