ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
【PWM出力数】1、【トポロジー】バック、【同期ピン】あり
注文コード
47737455
品番
FAN65008B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【PWM出力数】1、【トポロジー】バック、【同期ピン】あり
コントロール
電圧
上昇時間(ns)
200
降下時間(ns)
200
最大デューティーサイクル(%)
50
スイッチング周波数(kHz)
1000
実装タイプ
表面実装
パッケージ
PQFN
ピン数(ピン)
35
出力電流(A)
10
出力電圧(V)
5.25
動作供給電圧(V)
65V(最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応