nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ヘキサ Pチャンネル トレンチ型 MOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
47737988
品番
PMDXB950UPELZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
チャンネルタイプ
P
最大連続ドレイン電流(mA)
-500
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
-20
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
3.5
最大ゲートしきい値電圧(V)
-0.95
最小ゲートしきい値電圧(V)
-0.45
最大ゲート-ソース間電圧(V)
8
パッケージ
DFN1010B-6・SOT1216
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
8
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(mW)
4025
仕様
【カテゴリー】トレンチMOSFET
幅(mm)
1.05
RoHS指令(10物質対応)
対応