仕様【PWM出力数】1、【トポロジー】フライバック、AC-DCオフラインコントローラ、NCP/NCVシリーズ、ONSemiconductor.2次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック/フォワードPWMコントローラです。コントロール電流上昇時間(ns)40降下時間(ns)30最大デューティーサイクル(%)84スイッチング周波数(kHz)65実装タイプ表面実装パッケージTSOPピン数(ピン)6出力電圧(V)8→14動作供給電圧(V)8.9→18V出力電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応