ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
【PWM出力数】1、【トポロジー】フライバック、AC-DCオフラインコントローラ、NCP/NCVシリーズ、ONSemiconductor.2次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック/フォワードPWMコントローラです。
注文コード
47738365
品番
NCP1217AD65R2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【PWM出力数】1、【トポロジー】フライバック、AC-DCオフラインコントローラ、NCP/NCVシリーズ、ONSemiconductor.2次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック/フォワードPWMコントローラです。
コントロール
電流
上昇時間(ns)
60
降下時間(ns)
20
最大デューティーサイクル(%)
50
スイッチング周波数(kHz)
71.5
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOIC
ピン数(ピン)
8
出力電圧(V)
10
出力電流(mA)
500
高さ(mm)
1.5